| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P4031246701051 Herst.-Nr.: 101470 EAN/GTIN: 4031246701051 |
| |
|
| | |
| GB Automatikfilter pureliQ:AD20 für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Automatikfilter mit Druckminderer nach DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567, bestehend aus: Elektromotor mit Steuerelektronik, Foli- entastatur, Steckernetzteil und Super- caps für die Energieversorgung bei Stromausfall für sicheres Schließen des Rückspülventils. Wahlweise Einstellung des Rückspülintervalls von 7, 30, 60 und 90 Tagen mit LED-Anzeige. Werkseitige Einstellung auf 60 Tage. Manuelle Rück- spülung durch 3 Sekunden drücken der Handtaste möglich. Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- terelements. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und das Filterelement vor UV-Licht. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Flexibler Kanalanschluss mit integrier- tem freien Auslauf, passgenaue Installa- tion für perfekte Dichtheit. Durchflussoptimierter Druckminderer ein- stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs- freundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein- stellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangs- druckes auf 4 bar. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filterregeneration. Filterelement aus Edelstahl für dauer- haften Einsatz. Rückstandslose Filterreinigung durch Wasserverwirbelung mit innovativer Grün- beck-Vortex-Technologie. Technische Daten: Anschluss : 3/4" R Durchflussleistung nach DIN EN 1567 : 2,3 cbm/h Nenndruck : PN 16 Betriebsdruck : 2-16 bar Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 185 mm Gesamthöhe : 405 mm Netzanschluss : 100-240 V/ 50-60 Hz Elektrische Leistungs- aufnahme Betrieb= max./Standby : 2/0,075 W Schutzart/Schutzklasse : IP54/III Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |