|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-P4031246701075 Herst.-Nr.: 101480 EAN/GTIN: 4031246701075 |
| |
|
|  |  |
 | GB Automatikfilter pureliQ:AD32 für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Automatikfilter mit Druckminderer nach DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567, bestehend aus: Elektromotor mit Steuerelektronik, Foli- entastatur, Steckernetzteil und Super- caps für die Energieversorgung bei Stromausfall für sicheres Schließen des Rückspülventils. Wahlweise Einstellung des Rückspülintervalls von 7, 30, 60 und 90 Tagen mit LED-Anzeige. Werkseitige Einstellung auf 60 Tage. Manuelle Rück- spülung durch 3 Sekunden drücken der Handtaste möglich. Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- terelements. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und das Filterelement vor UV-Licht. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Flexibler Kanalanschluss mit integrier- tem freien Auslauf, passgenaue Installa- tion für perfekte Dichtheit. Durchflussoptimierter Druckminderer ein- stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs- freundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein- stellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangs- druckes auf 4 bar. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filterregeneration. Filterelement aus Edelstahl für dauer- haften Einsatz. Rückstandslose Filterreinigung durch Wasserverwirbelung mit innovativer Grün- beck-Vortex-Technologie. Technische Daten: Anschluss : 1 1/4" R Durchflussleistung nach DIN EN 1567 : 5,8 cbm/h Nenndruck : PN 16 Betriebsdruck : 2-16 bar Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 191 mm Gesamthöhe : 405 mm Netzanschluss : 100-240 V/ 50-60 Hz Elektrische Leistungs- aufnahme Betrieb= max./Standby : 2/0,075 W Schutzart/Schutzklasse : IP54/III Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 728,70* | € 841,67* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 782,80* | € 878,35* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 815,69* | € 914,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|