Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSB Heizungspumpe Calio 25-60, geregelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-P4031932308656
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29134912
EAN/GTIN:
     4031932308656
Suchbegriffe:
Heizungspumpe
Heizungsumwälzpumpe
heizungspumpe 25/60
heizungspumpe
KSB Heizungspumpe Calio 25-60, geregelt G11/2", PN6/10, 1ph 230V Wartungsfreie, hocheffiziente Nassläuferpumpe, blockierstromfester Synchronmotor mit ECM-Technologie, integrierte, stufenlose Differenzdruckregelung. Die Anforderungen nach ErP 2015 an den Energieeffizienzindex (EEI) werden übererfüllt. Einsetzbar für Heizungs- und Klimaanwendungen. Zweiteilige Wärmedämmschale nach EnEV im Lieferumfang enthalten. Betriebsarten: - Konstantdruckregelung - Proportionaldruckregelung - Eco-Mode mit dynamisch angepasstem Differenzdruck - Boost-Mode (Stellerbetrieb) - Temperaturgeführte Differenzdruckregelung Funktionen: - Vorgabe der Betriebsart manuell oder über Modbus - Sollwertvorgabe 0-100 % in 1 % Schritten - Vorgabe Differenzdruck-Sollwert manuell oder mittels externem Analogsignal 0-10 VDC oder über Modbus - Vorgabe Drehzahl (Stellerbetrieb) manuell oder mittels externem Analogsignal 0-10 VDC oder über Modbus - Monitoring und Steuerung der Pumpe von Ferne über Modbus - Bedieninterface mit integrierten Symbolen und Display zur Anzeige von Betriebsart und alternierend von aufgenommener elektrischer Leistung, Förderstrom und Förderhöhe - Anzeige von Fehlercodes im Display - Automatischer Absenkbetrieb deaktivierbar - Automatische Entlüftungsfunktion - Softstart mit Anlaufstrombegrenzung - Deblockierfunktion - Integrierte Motorschutzfunktion - Kennfeldüberwachung durch max/min FlowLimit - Energie-/Fördermengenzähler Pumpenintegrierte Kommunikationsschnittstellen: - Klemmenpaar für Modbus RTU-Schnittstelle - Klemmenpaar für externes Analogsignal 0-10 VDC - Klemmenpaar für externes Ein-/Ausschalten der Pumpe - Klemmenpaar für Doppelpumpenbetrieb - Konfigurierbares Sammelstörmelderelais (Wechsler) - Konfigurierbares Betriebsmelderelais (Wechsler) Betriebsdaten: Fördermedium: ___________________ Zul. Medientemp.: -10 bis 110 oC Zul. Umgebungstemp.: 0 bis +40 oC Zul. Luftfeuchte: 80 % Max. Förderstrom: 7,5 m3/h Max. Förderhöhe: 6 mWS Max. zulässiger Betriebsdruck: bis 16 bar Nenndruck: PN10 Motor/Elektronik: Elektromagnetische Verträglichkeit Störaussendung: EN 61000-6-3 Störfestigkeit: EN 61000-6-1 Netzanschluss: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 3,5 - 150 W Stromaufnahme: 0,15 - 0,7 A Schutzart: IPX4D Werkstoffe: Gehäuse: GG (EN-GJL-200), KTL-beschichtet Spaltrohr: Edelstahl 1.4301 Laufrad: Edelstahl 1.4301 Welle: Edelstahl 1.4034 Anschlussmaße: Anschl. Pumpe: G 1 1/2" Anschl. Rohrleitung: R 1" Einbaulänge: 180 mm Gewicht: 5.3 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Calio Baugröße: 25-60 Artikelnummer: 29134912 EAN/GTIN: 4031932308656 Materialpreisgruppe: 54 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ksb heizungspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 540,02*
€ 645,04*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,74*
€ 656,74*
€ 5,95*
ab € 708,70*
€ 809,54*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,04*
€ 767,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,43*
€ 726,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,26*
€ 689,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,02*
€ 642,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.