|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-P4047492013534 Herst.-Nr.: 15640401 EAN/GTIN: 4047492013534 |
| |
|
|  |  |
 | NO Lüftungsgerät aktiv ZLW 317 BE mit Enthalpie-WT./autom. Bypass Typ / Kurzbezeichnung: Novelan Lueftungsgeraet ZLW 317 BE Artikel-Nr.: 15640401 mit Bedienteil, autom. Bypass und Enthalpiewaermetauscher Geraetebeschreibung: Zentrales Lueftungsgeraet ZLW 317 BE f. kontrollierte Wohnraumlueftung mit einer integrierten Luft/Luft-Waermepumpe. Mit zusaetzlicher Waermerueckgewinnung durch einen hocheffektiven Kreuzgegenstromwaermetauscher aus seewasserbestaendi-em Aluminium und Waermerueckgewinnungsgrad b.zu 92 %. Geeignet fuer Neubau und Sanierung. Aktive Lufttemperierung und Trinkwasserbereitung mittels Waermerueckgewinnung in einem Geraet. Das Geraet ist mit einem 100%-igen auto- matischen Sommerbypass ausgestattet. Geraet fuer Innenaufstellung mit Gehaeuseaufbau aus doppelwandigem, feuerverzinktem Stahlblech mit 30 mm Schall- und Waermeisolierung, galvanisiert RAL 9006. Kondensatwanne aus Edelstahl. Die Luft/Luft-Waermepumpe ist mit allen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet und mit Sicherheits- Kaeltemittel R134a gefuellt.Geraet dient nicht zur alleinigen Abdeckung der Gebaeudeheizlast. Luftkanalanschluesse oben angeordnet,mit doppelter Gummiringdichtung. Zuluft- Stutzen hinten links. Frontdeckelteil mit Scharnier und Schnellverschlussschrauben fuer Filterwechsel. Aussenluftfilter und Abluftfilter standardmaessig in F5- Qualitaet. EC-Radialventilatoren fuer sparsamen Betrieb und hohe Elektroeffizienz. Einzelansteuerung der Zu- und Abluftseite, drei stufenlos einstellbare Luefterstufen und Partybetrieb. Trinkwarmwasserspeicher mit 185 Liter Volumen, zweiter Waermetauscher fuer zusaetzliche Heizquelle, Warmwasser-, Kaltwasser- und Zirkulationsanschluesse an Geraeterueckseite, Korrosionsschutz mittels Emaillierung und Magnesiumanode. Bedienung und Regelung per optisch designorientiertem Bedienteil LGR-Design 25 (weiss), hochwertige Sensortechnik, Betriebsinformationen nutzerfreundlich ables- und veraenderbar. Bedienteil kabelgebunden, Kabel bis 50m Laenge 4x0,252 bauseits. Regelung mit Filter- ueberwachung, Frostschutzfunktion, automatischer Sommerbypass fuer ,freie Kuehlung, menuegesteuerte Anzeige aller Temperaturen und Funktionen ueber Display. Anbringung in zentralem Raum mit Funktion als Raumthermostat. Automatisch sich der Lichtstaeke anpassende Display- beleuchtung, waehlbare Pausenbilder. Technische Daten: Nennspannung 230V / 50Hz Abmessungen H x B x T 2052 x 600 x 664 mm Gewicht, ungefuellt 210 kg Luftvolumenstrom max. bei 100 Pa extern 370 m3/h Luftvolumenstrom min. Verdichterbetrieb 150 m3/h Heizleistung 2,2 kW COP (inkl. Waermerueckgewinnung) 4,0 je bei Aussentemperatur von 2 C, 200 m3/h Speichervolumen 185 ltr. Max. moegliche Trinkwarmwassertemperatur WP 55 C Elektro-Zusatzheizung Warmwasserbereitung 1,0 kW Luftkanalanschluesse DN 160 Einsatzgrenzen Aussenluft - 15 C bis + 35 C Einsatzgrenzen Abluft + 10 C bis + 35 C Schallleistung min. bei 40Prozent u. Verdichterbetrieb: Zuluft: 63 dB(A) Abluft: 67 dB(A) Schallleistung max. bei 100Prozent u. Verdichterbetrieb: Zuluft: 70 dB(A) Abluft: 77 dB(A) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
| |