Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-P4048482782249
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186222
EAN/GTIN:
     4048482782249
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10,G2,109W Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-D Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und electronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Anwendungen. Regelarten: Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbständige Leistungs-Anpassung ohne manuelle Sollwertvorgabe T-const. (Temperatur konstant) dT-const. (Differenztemperatur konstant) Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem) Q-const. (Volumenstrom konstant) Schlechtpunktregelung PID (benutzerdefinierte PID-Regelung) dp-c (Differenzdruck konstant) dp-v (Differenzdruck variabel) n-const. (Konstante Drehzahl) Funktionen: Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax) No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe) Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch sowie manuell) Separate Wärmemengen- und Kältemengenerfassung Automatische Nachtabsenkung Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt /Reservebetrieb, Additionsbetrieb (wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement) Ausführung: Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input / Wilo Net Betriebs- und Störmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs und Störmeldungen Zwei Eingänge analoger Signale: 0-10V, 2 10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000 Zwei konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz) Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP) Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Wärmedämmschalen für Heizungsanwendungen Lieferumfang Pumpe 2x Optimierter Wilo-Connector 4x Kabelverschraubung M16 x 1,5 Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) 2x Dichtungen bei Gewindeanschluss Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: CIF-Modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.459,60*
€ 1.615,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.477,60*
€ 1.623,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,29*
€ 1.694,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.668,84*
€ 1.832,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.914,13*
€ 2.171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.171,41*
€ 2.583,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,86*
€ 2.442,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,98*
€ 2.379,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.955,44*
€ 2.326,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,13*
€ 2.277,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186223
ab € 1.803,23*
Ähnlich
Wilo
2186225
ab € 2.620,45*
Ähnlich
Wilo
2186224
ab € 1.872,80*
Ähnlich
Wilo
2186227
ab € 3.289,21*
Ähnlich
Wilo
2186226
ab € 2.718,75*
Ähnlich
Wilo
2186229
ab € 3.084,30*
Ähnlich
Wilo
2186230
ab € 3.599,57*
Ähnlich
Wilo
2186231
ab € 4.058,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.