Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-P4048482782300
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186228
EAN/GTIN:
     4048482782300
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen heizung
umwälzpumpen wilo
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Doppelp. Stratos MAXO-D40/0,5-16 PN6/10,DN40,589W Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-D Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und electronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Anwendungen. Regelarten: Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung): selbständige Leistungs-Anpassung ohne manuelle Sollwertvorgabe T-const. (Temperatur konstant) dT-const. (Differenztemperatur konstant) Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem) Q-const. (Volumenstrom konstant) Schlechtpunktregelung PID (benutzerdefinierte PID-Regelung) dp-c (Differenzdruck konstant) dp-v (Differenzdruck variabel) n-const. (Konstante Drehzahl) Funktionen: Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax) No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe) Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch sowie manuell) Separate Wärmemengen- und Kältemengenerfassung Automatische Nachtabsenkung Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Betriebsarten Doppelpumpen: Haupt /Reservebetrieb, Additionsbetrieb (wirkungsgradoptimiertes Doppelpumpenmanagement) Ausführung: Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input / Wilo Net Betriebs- und Störmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs und Störmeldungen Zwei Eingänge analoger Signale: 0-10V, 2 10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000 Zwei konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz) Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP) Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net Wärmedämmschalen für Heizungsanwendungen Lieferumfang Pumpe 2x Optimierter Wilo-Connector 4x Kabelverschraubung M16 x 1,5 Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) 2x Dichtungen bei Gewindeanschluss Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: CIF-Modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: umwaelzpumpe heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.513,88*
€ 4.760,47*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.532,68*
€ 4.897,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.009,01*
€ 5.244,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.036,88*
€ 5.272,58*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.744,52*
€ 6.225,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.225,39*
€ 7.408,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.898,82*
€ 7.019,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.795,93*
€ 6.897,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.744,52*
€ 6.835,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
2186232
ab € 4.271,90*
Ähnlich
Wilo
2186233
ab € 5.772,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.