Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp.
Artikel-Nr.:
     3461-P4048482787909
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2189992
EAN/GTIN:
     4048482787909
Suchbegriffe:
Trockenläuferpumpe
Wilo Trockenläufer-Energiespar-Einzelp. BL-E 80/150-15/2-R1,DN100/DN80,15kW Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Block-Bauform für Fundamentaufstellung mit integriertem Frequenzumformer zur elektronischen Regelung für u.a. konstanten oder variablen Differenzdruck (dp-c/ dp-v). Die CronoBloc-BL-E ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe Spiralgehäuse in Block-Bauart mit Flansch-und Gehäuseabmessungen nach DIN EN 733, Flansche PN 16 - nach EN 1092-2 Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standardmotor (Norm-Motor) Pumpengehäuse und Laterne serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung Bis Motorleistung 4 kW angeschraubter Standsockel, ab Motorleistung 5,5 kW am Motor angeschraubte Füße Zwangsumflutete, drehrichtungsunabhängige Faltenbalg Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendes Laufrad Gleitringdichtung für Wasserförderung bis T=140 oC, bis Tmax = +40 oC ist eine Glykolbeimischung von 20 bis 40 Volumenanteil zulässig Serienmäßige Ausrüstung Pumpendisplay zur Anzeige von: Regelungsart dp-c (Differenzdruck constant), dp-v (Differenzdruck variabel), PID-Regelung, n-constant (Steller) Sollwert (z.B. Differenzdruck oder Drehzahl) Fehler- und Warnmeldungen Istwerte (z.B. Leistungsaufnahme, Istwert des Sensors) Betriebsdaten (z.B. Betriebsstunden, Energieverbrauch) Zustandsdaten (z.B. Zustand des SSM- und SBM-Relais) Gerätedaten (z.B. Pumpenname) Betriebsart (nur bei Hosenrohranwendung: Haupt-/Reservebetrieb, Parallelbetrieb ) Ein-Knopf-Handbedienebene für: Pumpe Ein/Aus Sollwert- bzw. Drehzahleinstellung Wahl der Betriebs- und Regelungsart Konfiguration der Betriebsparameter Fehlerquittierung Zusatzfunktionen Schnittstellen: Steuereingang "Vorrang AUS", Analogeingang 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA für Stellerbetrieb (DDC) oder zur Sollwert-Fernverstellung, IR Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien- und Service Gerät Wilo-IR-Monitor/IR-Stick, Steckplatz für Wilo IF-Module zur Anbindung an die Gebäudeautomation, konfigurierbare, potentialfreie Stör- und Betriebs-/Bereitschaftsmeldung Drehstrommotor mit Frequenzumrichter Integriertes Doppelpumpenmanagement Integrierter Motorvollschutz (KLF) mit Auslöseelektronik Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen) Unterschiedliche Betriebsarten für Heizungsanwendung (HV) oder Klimaanwendung (AC) Zugriffssperre an der Pumpe Unterschiedliche Bedienebenen: Standard/Service - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.886,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.585,09*
€ 16.166,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.094,01*
€ 15.581,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.956,60*
€ 15.418,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.886,99*
€ 15.335,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.