| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P5902276895333 Herst.-Nr.: 32204140058 EAN/GTIN: 5902276895333 |
| |
|
| | |
| TA Thermischer Stellantrieb EMO T NC 24V/0,8m, halogenfrei TA Thermischer Stellantrieb als Zweipunktantrieb. Passend auf alle Heimeier Thermostat- Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV-C/TA-COMPACT Ventile. CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54. Rundum sichtbare Stellungsanzeige. Hub 4,7 mm. Stellkraft 125 N. Betriebsspannung: 24 V AC/DC (+ 25% / -20 %) Frequenz 0 bis 60 Hz Leistungsaufnahme: 2 W(VA) Dauerbetrieb Einschaltphase: 6 W(VA) Schließ-/Öffnungszeiten: ca. 4 min Anschlußkabel Länge fest 0,8 m, 2 x 0,75 mm2 Umgebungstemperatur: -5 bis 50 Gr.C Mediumtemperatur: max. 120 Gr.C Lagertemperatur: -25 bis +70 Gr.C Fabrikat: IMI TA Typ: EMO T / 24 V Stromlos geschlossen (NC) Mit halogenfreiem Kabel Art.-Nr. 32204140058 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |