Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDE Präzisionsdruckhaltung Transfero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3461-P7640161636736
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     30103300600
EAN/GTIN:
     7640161636736
PDE Präzisionsdruckhaltung Transfero TVI 19.1 EHC Connect Pneumatex Transfero TVI 19.1 EHC Connect Präzisionspumpendruckhaltung, +/-0.2bar, mit Cyclone Vakuumentgasung u. Nachspeisung. Anwendungsbereich in Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen. Kälteisolierung mit Kondenswasserschutz. 1 Pumpe. 1 Überströmventil für Entgasung und Druckhaltung. 1 Überströmventil für Druckhaltung bei Spitzenlast. 1 Magnetventil und 1 Wasserzähler für die Nachspeisung. Beleuchtetes 3,5" Farb TFT Touch-Screen Display zur Darstellung aller relevanten Parameter. Für Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, Solarsysteme nach EN 12976, ENV 12977 mit bauseitigem Übertemperaturschutz bei Stromausfall. Für nicht aggressive und nicht giftige Medien für den Einsatz im Anwendungsbereich. Frostschutzmittelzusatz bis 50 %. Main voltage: 3x400V (+/- 10%) bei 50Hz (3P+PE). Control voltage: 230V (+/- 10%) bei 50Hz (P+N+PE). Elektroanschlüsse: Sicherungen bauseits entsprechend Leistungsanforderung und örtlichen Vorschriften. 4 potenzialfreie Ausgänge (NO) für externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A). 1 Ein-/Ausgang RS 485. 1 Ethernet-RJ45-Anschluss. 1 USB-Hub-Anschluss. 4 potenzialfreie Ausgänge (NO) für externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A). 1 Ein-/Ausgang RS 485. 1 Ethernet-RJ45-Anschluss. 1 USB-Hub-Anschluss. Klemmleiste in PowerCube für direkte Verdrahtung. Schutzart IP 54 nach EN 60529. Metallbauteile mit Medienkontakt: C-Stahl, Gusseisen, Edelstahl, AMETAL, Messing, Rotguss. CE-geprüft nach den Anforderungen der europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG. Elektr. Anschlussleistung: 2,6 kW dpu: 6,5 - 15,5 bar Min. zul. Druck, PSmin: -1 bar. Max. zul. Druck, PS: 16 bar. Max. zul. Temperatur, TS: 90 Grd C. Min. zul. Temperatur, TSmin: 0 Grd C. Max. zul. Umgebungstemperatur 40 Grd C. Min. zul. Umgebungstemperatur 5 Grd C. Anschl. Ein G3/4 Anschl. Aus G3/4 Anschl. Nachspeis. G3/4 Anschl. Gefäß G1 1/4 B: 570mm H: 1086mm T: 601mm Fabrikat IMI-Pneumatex Typ Transfero TVI 19.1 EHC Connect Art.-Nr. 30103300600 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.075,00*
€ 28.257,62*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28.629,13*
€ 29.534,55*
€ 5,95*
ab € 33.693,22*
€ 33.827,13*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.534,55*
€ 35.146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.669,92*
€ 34.117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.629,13*
€ 34.068,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.