| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-P7640161637160 Herst.-Nr.: 30101201600 EAN/GTIN: 7640161637160 |
| |
|
| | |
| PDE Druckausdehnungsgefäß Statico SH 300.25, mit fester Gasfüllung Pneumatex Druckausdehnungsgefäß Statico SH 300.25, mit fester Gasfuellung, Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme. Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium. Zylinderform, Füße für stehende Montage. Airproof-Butylblase, nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft stabiler Vordruck. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. CE-baumustergeprueft nach PED/DEP 97/23/EC. Nennvolumen 300 Liter Max. zul. Druck 25 bar Min. zul. Druck 0 bar Vordruck 4 bar Max. zul. Temperatur 120 Grd C Min. zul. Temperatur -10 Grd C Max. zul. Blasentemperatur 70 Grd C Min. zul. Blasentemperatur 5 Grd C Anschluss R 1 1/4 Durchmesser 640 mm Höhe 1323 mm Gewicht leer 126 kg Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 30101201600 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3.723,26* | € 3.944,41* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.803,67* | € 3.963,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.689,11* | € 4.859,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|