Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtisch STRADA II, 1 Hl., m.Ül.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-P8014140450610
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3006MA
EAN/GTIN:
     8014140450610
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IS Waschtisch STRADA II, 1 Hl., m.Ül., 1200x430x170mm, weiß m. Ideal Plus Waschtisch aus Feinfeuerton. Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochen. Keramische Ablaufabdeckung. Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm (2xK710767). Norm: DIN EN 14688 CL 25, DIN EN 31 Oberfläche: Weiß (Alpin) mit Ideal Plus Außenmaße (BxTxH): 1200x430x170 mm Innenbecken (BxTxH): 1180x305x115 mm Rückwand Breite: 1200 mm Abstand Mitte Hahnloch / Rückwand: 60 mm Gewicht: 30 kg Hersteller: Ideal Standard Serie: Strada II Artikel-Nr.: T3006MA Optionales Zubehör: Wandsäule (T299601) Designsiphon (L4310AA) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 512,82*
€ 612,34*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 547,90*
€ 653,2908*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 603,30*
€ 695,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,96*
€ 705,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,28*
€ 708,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,34*
€ 728,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,47*
€ 695,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,51*
€ 677,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,82*
€ 610,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T2996MA
ab € 102,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.