Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightbus slave interface module ISA address: EA000 Ð number of fieldbus channels: 1 Ð connector type: 2 x fiber-optic connectors Ð communication speed: 2.5 Mbaud, 32 bit data in...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-PUCX1500-B200
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1500-B200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
faseroptik steckverbinder
Lightbus slave interface module ISA address: EA000 Ð number of fieldbus channels: 1 Ð connector type: 2 x fiber-optic connectors Ð communication speed: 2.5 Mbaud, 32 bit data information in 25 µs Ð max. process image: 512 bytes In/512 bytes Out Ð 2 kB internal DPRAM memory for process image Ð interface to the CX through 16 bit ISA bus with 2 kB DPRAM Ð bus nodes per channel: max. 255 slaves Ð labeling system: snap-in white-colored labels 5 x 15 mm Ð protection rating IP20 Ð operating/storage temperature 0 ¡C ... +55 ¡C/-25 ¡C ... +85 ¡C Ð weight approx. 190 g Ð dimensions (W x H x D) 38 x 100 x 91 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 419,47*
€ 500,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,44*
€ 503,00*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,65*
€ 595,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 458,57*
€ 545,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,99*
€ 539,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,47*
€ 499,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.