Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN rail Industrial PC Ð 32 bit, 400 MHz CPU Ð 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB, 4 GB or 8 GB) Ð 64 MB internal main memory Ð protocol: BACnet/IP or OPC UA Ð o...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-PUCX8091
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX8091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-PC
beckhoff industrie- pc
industrie-pc
DIN rail Industrial PC Ð 32 bit, 400 MHz CPU Ð 512 MB microSD flash memory (optionally 1 GB, 2 GB, 4 GB or 8 GB) Ð 64 MB internal main memory Ð protocol: BACnet/IP or OPC UA Ð operating system: Windows Embedded CE 6.0 Ð programming: TwinCAT 2 PLC Ð interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45), 1 x USB device (behind the front flap) Ð bus interface: 2 x Ethernet RJ45 (switched) Ð I/O connection: E-bus (EtherCAT Terminals) or K-bus (Bus Terminals), automatic detection Ð clock: internal battery-backed clock for time and date (battery behind the front flap, exchangeable) Ð UPS: 1-second UPS (for 1 MB of persistent data) Ð protection rating: IP20 Ð weight approx. 180 g Ð dimensions (W x H x D) 64 x 100 x 73 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,55*
€ 596,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 564,78*
€ 630,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,38*
€ 743,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,67*
€ 732,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,78*
€ 672,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.