| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250611627661 Herst.-Nr.: CDB625D EAN/GTIN: 3250611627661 |
| |
|
| | |
| Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsfehlerstrom 0,03A, Bemessungsisolationsspannung Ui 400V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ B+, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Stoßstromfestigkeit 5kA, Spannungsart AC, Mit Verriegelungsvorrichtung, Frequenz 50 Hz, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 4, Einbautiefe 70mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 25mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter, schutzschalter 4 polig, FI, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, RCCB, RCD, Type B |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 357,43* | € 409,80* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 380,17* | € 441,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 578,83* | € 655,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,53* | € 684,35* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 610,79* | € 688,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|