| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3250615725561 Herst.-Nr.: SVN464 EAN/GTIN: 3250615725561 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schaltstrom 16A, Schaltspannung 230V, Spannungsart AC, Mit Signallampe, Farbe der Kalotte rot, Leuchtmittel LED, Lampensockel sonstige, Max. Lampenleistung 0,8W, Lampenspannung 48 ... 48V, Farbe des Knopfes grau, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 66mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckschalter, Einbaugerät, Einbautaster, Installationsschalter, Kontrollschalter, Kontrolschalter, Meldeleuchtenschalter, Meldeschalter, Reiheneinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 19,01* | € 21,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,48* | € 24,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,58* | € 24,84* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,85* | € 25,18* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,67* | € 26,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|