Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110107173 Herst.-Nr.: XCSMP79L2 EAN/GTIN: 3389110107173 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Zuhaltekraft 8N, Art der Zuhaltung Ruhestromprinzip, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz 240 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz 240 ... 240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC 250 ... 250V, Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 87mm, Länge des Sensors 30mm, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 0,75A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Sicherheitsverriegelung, Sicherheitszuhaltung, Türverriegelung, preventa, safety, safety sensors, schicherheits positionsschalter, sicherheits-positionsschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,59* | € 44,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,99* | € 45,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,22* | € 45,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,78* | € 46,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 37,03* | € 47,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|