Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110192315 Herst.-Nr.: ZCPEP20 EAN/GTIN: 3389110192315 |
| |
|
| | |
| Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 20, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde sonstige, Gewindesteigung 0mm, Gewindelänge 0mm, Schlüsselweite 0mm, Sechskant Eckmaß 0mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 0mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz sonstige, Schutzart (IP) sonstige, Farbe sonstige, RAL-Nummer 0, Ausführung sonstige, Art der Dichtung ausschneidbarer Dichtring, Einsatztemperatur 0°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, kabelverschraubung pg13,5, leitungseinführung, schneider electric kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Grenzschalter, Kabeleinführungsstutzen, Positionschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,68* | € 2,54* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,68* | € 2,54* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,66* | € 2,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,71* | € 2,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,81* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|