Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Rollenhebel, 1S+1Ö XCKD2518P16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunststoffrollerolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M16
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunststoffrollerolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M16
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunststoffrollerolle, 1Ö+1S, gestuft schaltend, M16
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110201581
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XCKD2518P16
EAN/GTIN:
     3389110201581
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 65mm, Länge des Sensors 30mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion sonstige, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Rollenhebel, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Schalter, Standardpositionsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,04*
€ 30,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,05*
€ 30,58*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,12*
€ 31,31*
€ 5,95*
ab € 22,65*
€ 31,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,20*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.