Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm, weiß DZ5CE005D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,5mm2, weiß
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,5mm2, weiß
Aderendhülsen, Ausführung normal, 0,5mm2, weiß
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110211276
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CE005D
EAN/GTIN:
     3389110211276
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Bauform Standard, Nennquerschnitt 50mm², Hülsenlänge 8mm, Isoliert, Werkstoff der Isolation Polyamid (PA), Farbe weiß, Werkstoff Kupfer, Oberflächenschutz verzinnt, AWG-Größe 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,42*
€ 40,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,60*
€ 40,83*
€ 5,46*
ab € 30,99*
€ 41,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,47*
€ 41,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,00*
€ 42,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,97*
€ 51,1343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,81*
€ 41,4239
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.