Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110220018 Herst.-Nr.: XCMD21F0L1 EAN/GTIN: 3389110220018 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 50mm, Länge des Sensors 16mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,1A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Kuppenstößel, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,32* | € 43,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,59* | € 43,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,12* | € 44,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,53* | € 45,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 37,99* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|