Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110241617 Herst.-Nr.: CA2KN223F7 EAN/GTIN: 3389110241617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 110V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 110 ... 110V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 10A, Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Koppel-Hilfsschütz, Leistungsschütz, Motorschütz, Schalten, Schütz, Steuerschütz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |