Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzug-Notschalter XY2CE2A250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI ÖS
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M LI ÖS
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110318630
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XY2CE2A250
EAN/GTIN:
     3389110318630
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Seilzug-Notschalter
Seilzugschalter
seilzugschalter 1ö/1s
Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Max. Länge der Zugschnur 70m, Farbe rot, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP66, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, seilzugschalter telemecanique, NOT-AUS-Seilzugschalter, Reißleine, Sicherheits-Seilzugschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,11*
€ 208,19*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,08*
€ 208,75*
1 Tag
3
€ 8,90*
ab € 192,35*
€ 214,47*
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 214,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 241,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,75*
€ 248,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.