Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110402605 Herst.-Nr.: CAD32Y7 EAN/GTIN: 3389110402605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 690 ... 690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 690 ... 690V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 10A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 3, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Koppel-Hilfsschütz, Leistungsschütz, Motorschütz, Schalten, Schütz, Steuerschütz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |