Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm, AWG22, weiß DZ5CA005D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,5mm2/AWG22, weiß, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,5mm2/AWG22, weiß, 10 Sätze à 100 Stück
Aderendhülse DZ5 gem. DIN, 0,5mm2/AWG22, weiß, 10 Sätze à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110733051
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DZ5CA005D
EAN/GTIN:
     3389110733051
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 0,5qmm weiß
aderendhülse 0,5mm²
aderendhülse weiß
Bauform Standard, Nennquerschnitt 0,5mm², Hülsenlänge 8mm, Isoliert, Werkstoff der Isolation Polyamid (PA), Farbe weiß, Werkstoff Kupfer, Oberflächenschutz verzinnt, Mit Kennzeichnungsfahne, AWG-Größe 22, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Endhülse, Hülse, Hülse magaziniert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,90*
€ 53,59*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,15*
€ 53,67*
€ 5,46*
ab € 42,40*
€ 53,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,49*
€ 55,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,74*
€ 56,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,94*
€ 57,0486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,55*
€ 55,3945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.