Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110906516 Herst.-Nr.: ZB5AL5 EAN/GTIN: 3389110906516 |
| |
|
| | |
| Farbe des Knopfes gelb, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes hoch, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Drucktasteraufsatz, Frontelement, Frontelement für Drucktaster, Harmony |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,12* | € 4,43* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,09* | € 4,45* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 4,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|