Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung 12VDC 10 E/A SR3XT101JD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S3389119203944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SR3XT101JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automation
Gebäude
Gebäudeautomation
Kleinst-SPS
Versorgungsspannung bei DC 12 ... 12V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, Schaltstrom 8A, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Schutzart (IP) IP20, Grundgerät, Erweiterungsgerät, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 72mm, Höhe 90mm, Tiefe 59,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.