| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3472591151244 Herst.-Nr.: 1SNA115124R0700 EAN/GTIN: 3472591151244 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 ... 50mm², Bemessungsstrom In 125A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Breite 16mm, Tiefe 45,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,31* | € 6,54* | | | | Lager 3461 | | | | 20 | | € 6,99* | ab € 5,116* | € 6,8368* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,88* | € 7,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 136,736* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|