Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3472591151299 Herst.-Nr.: 1SNA115129R1400 EAN/GTIN: 3472591151299 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ... 25mm², Bemessungsstrom In 85A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Breite 12mm, Tiefe 45,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,94* | € 4,47* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,9121* | € 4,4944* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,32* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|