Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3472591251180 Herst.-Nr.: 1SNA125118R1300 EAN/GTIN: 3472591251180 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 10mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Breite 8mm, Tiefe 44,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,6904* | € 2,1604* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7594* | € 2,2394* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,0823* | € 2,6432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|