| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3472591251241 Herst.-Nr.: 1SNA125124R0100 EAN/GTIN: 3472591251241 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 10 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 10 ... 35mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 10 ... 50mm², Bemessungsstrom In 125A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Breite 16mm, Tiefe 45,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |