| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3472591251296 Herst.-Nr.: 1SNA125129R1600 EAN/GTIN: 3472591251296 |
| |
|
| | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 2,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 2,5 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 2,5 ... 25mm², Bemessungsstrom In 85A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Breite 12mm, Tiefe 45,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,26* | € 3,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,56* | € 3,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,6768* | € 4,3361* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|