| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479775634302 Herst.-Nr.: 563430 EAN/GTIN: 3479775634302 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 22mm, Leitungs-Höhe ca. 1,5mm, Länge 200mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMV-Erdungsband, ESUY, Erdanschlussleitung, Erdungsband unkonfektioniert, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 61,49* | € 78,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 67,00* | € 84,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,58* | € 87,10* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,28* | € 88,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,47* | € 98,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,928* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|