| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3479775640105 Herst.-Nr.: 564010 EAN/GTIN: 3479775640105 |
| |
|
| | |
| Leiter-Material Kupfer, Leiter-Oberfläche verzinnt, Leiternennquerschnitt 120mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca. 40mm, Leitungs-Höhe ca. 7,5mm, Länge 250mm, Mit Anschlussleisten, Mit Kabelschuhen, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Geflecht, Leitband, Stromband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,25* | € 186,55* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 147,86* | € 187,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,90* | € 193,95* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,13* | € 194,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 73,93* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|