| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3605340590357 Herst.-Nr.: B212038E EAN/GTIN: 3605340590357 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 37, Teilungsmaß 27mm, Querschnitt 16mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 27, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gabelklemmenschiene, Gabelphasenschiene, Gabelstromschiene, Gabelverbindungsschiene, Gabelverdrahtungsbrücke, Gabelverdrahtungsschiene, Gabelverschienungssystem |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,76* | € 144,38* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,97* | € 153,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,31* | € 158,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,752* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|