Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000
Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000
Artikel-Nr.:
     3461-S3605340590401
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T212560E
EAN/GTIN:
     3605340590401
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene
Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 37, Teilungsmaß 27mm, Querschnitt 24mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 27, Bemessungsdauerstrom Iu 85A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gabelklemmenschiene, Gabelphasenschiene, Gabelstromschiene, Gabelverbindungsschiene, Gabelverdrahtungsbrücke, Gabelverdrahtungsschiene, Gabelverschienungssystem
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 120,7815*
€ 136,2815*
1
Frei Haus
ab € 120,06*
€ 145,46*
1
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 150,55*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 137,57*
€ 168,80*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 162,79*
€ 195,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,80*
€ 200,872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,89*
€ 197,4091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,08*
€ 188,1152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,29*
€ 184,7951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,57*
€ 163,7083
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 27,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.