Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. oI T27 36qmm 1M 01791.000000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen 01791.000000 Gabel 1pol 36qmm 1m Verdrahtungsschiene TE27 n.isol. NEOZED
Mersen 01791.000000 Gabel 1pol 36qmm 1m Verdrahtungsschiene TE27 n.isol. NEOZED
Artikel-Nr.:
     3461-S3605340590425
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     H213033E
EAN/GTIN:
     3605340590425
Suchbegriffe:
Kammschiene
kammschiene
Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 37, Teilungsmaß 27mm, Querschnitt 36mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 27, Bemessungsdauerstrom Iu 110A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Automatenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gabelklemmenschiene, Gabelphasenschiene, Gabelstromschiene, Gabelverbindungsschiene, Gabelverdrahtungsbrücke, Gabelverdrahtungsschiene, Gabelverschienungssystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 100,89*
€ 115,60*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 106,6075*
€ 133,5275*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 112,63*
€ 141,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 115,83*
€ 146,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 115,60*
€ 137,564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,22*
€ 135,9218
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,00*
€ 129,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 105,46*
€ 125,4974
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 100,89*
€ 120,0591
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.