Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten 160A, 3L+N+PE KSB160SF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
Artikel-Nr.:
     3461-S3606480005725
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SF4
EAN/GTIN:
     3606480005725
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Polzahl 3, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 160A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 690V, Abgangsart Leitungseinführung, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der NEMA-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 0, Ausführung der Steckdosen sonstige, Absicherung ohne, Farbe weiß, RAL-Nummer 9001, Schutzart (IP) IP55, Länge 482mm, Breite 207mm, Höhe 332mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abnehmereinheit, Adapter, BTS, Canalis, Gerätekasten, Innenanwendung, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 428,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,09*
€ 429,19*
Frei Haus
ab € 385,71*
€ 432,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 391,11*
€ 444,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 410,59*
€ 459,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,61*
€ 506,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.