Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606480076886 Herst.-Nr.: LXM32MD18N4 EAN/GTIN: 3606480076886 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 208 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl sonstige, Max. Ausgangsfrequenz 8Hz, Max. Ausgangsspannung 230V, Nennausgangsstrom I2N 6A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 1,8kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 1,8kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 3, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters sonstige, Schutzart (IP) IP20, Höhe 270mm, Breite 68mm, Tiefe 237mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servoantrieb, 200VAC, 208VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC, 480VAC, AC Servoregler, AC Servoverstärker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.082,83* | € 1.146,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.087,37* | € 1.170,15* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1.094,04* | € 1.170,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.224,85* | € 1.289,05* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.487,13* | € 1.568,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|