| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606480752421 Herst.-Nr.: TM171ACAN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für CAN, Art der Datenübertragung seriell, Übertragungsrate 100000kBit/s, Mit Potentialtrennung, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 110mm, Tiefe 54mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, Bus-Schnittstelle, CAN Bus, Erweiterungsmodul, Interface, Interface-Schnittstelle, M171, M172, Modicon |
| | |
| |