Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienterminal Modicon M171LCD Display,Uhr TM171DWAL2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S3606480752667
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM171DWAL2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeige
Anzeigeeinheit
Anzeigepanel
Anzeigetableau
Versorgungsspannung bei DC 12 ... 12V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Ausführung des Displays LCD, Anzahl der Farben des Displays 0, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 2,48Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 0, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 0, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 4, Touch-Technologie ohne, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 0, Anzahl der Online-Sprachen 1, Schutzart (IP), frontseitig IP40, Betriebstemperatur -5 ... 60°C, Wand-/Direktmontage möglich, Breite der Front 96,5mm, Höhe der Front 137mm, Einbautiefe 31,3mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.