| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606480906800 Herst.-Nr.: ATV650D15N4U EAN/GTIN: 3606480906800 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 31,7A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 15kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 15kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 3, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP55, Höhe 678mm, Breite 264mm, Tiefe 299mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter =< 1 kV, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.872,97* | € 1.974,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.846,71* | € 1.975,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.892,68* | € 1.994,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.915,24* | € 2.009,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.189,57* | € 2.288,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|