Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 11kW,380-480V,IP20 ATV340D11N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Frequenzumrichter ATV340, 11kW, 380-480V, IP20, IO Version
Artikel-Nr.:
     3461-S3606480966941
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340D11N4
EAN/GTIN:
     3606480966941
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 599Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 33,9A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 11kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 11kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit PC-Anschluss, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 385mm, Breite 180mm, Tiefe 249mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 11kw, inverter, telemecanique frequenzumrichter, ATV, Altivar, Altivar Machine, Altivar Maschine, Antrieb, Antriebsverstärker, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.227,31*
€ 1.291,95*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.199,39*
€ 1.292,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.233,32*
€ 1.300,54*
Frei Haus
ab € 1.241,22*
€ 1.304,84*
€ 5,95*
ab € 1.364,38*
€ 1.440,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,91*
€ 1.538,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,45*
€ 1.485,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,48*
€ 1.461,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,50*
€ 1.439,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,39*
€ 1.427,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.