Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 65X65X45 weiss IMT05022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST)
Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST)
Abzweigdose 65X65X45 weiss 4 Einfuerungen (VPE 5ST)
Artikel-Nr.:
     3461-S3606480986345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT05022
EAN/GTIN:
     3606480986345
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Bestückung sonstige, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser 20 mm, Länge 65mm, Breite 65mm, Tiefe 45mm, Anreihbar, Anzahl der Einführungen 4, Art der Gehäusedurchführung Rohrstutzen, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Farbe weiß, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Deckel Blinddeckel, Deckelbefestigung aufrastend, Funktionserhalt ohne, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: schneider abzweigdose, abox, Abzweigdosen, Befestigungsmaterial, Dose, Dosen, Dübel, Fixing, Isolierband, Kabelbinder, Kasten, Klemmenkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,47*
1
€ 5,00*
ab € 2,30*
€ 3,49*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 2,50*
€ 3,55*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 2,59*
€ 3,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.