Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 130KW 1400V/480V MARINE ATV930C13N4428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 130KW 1400V/480V MARINE ATV930C13N4428
Frequenzumrichter 130KW 1400V/480V MARINE ATV930C13N4428
Artikel-Nr.:
     3461-S3606481714923
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV930C13N4428
EAN/GTIN:
     3606481714923
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
telemecanique frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 130kw
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 250A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 132kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 132kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 3, Anzahl der digitalen Ausgänge 1, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 3, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit optischer Schnittstelle, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP00, Höhe 852mm, Breite 320mm, Tiefe 393mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumrichter =< 1 kV, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.851,11*
€ 10.969,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.580,72*
€ 10.969,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11.322,37*
€ 11.437,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.473,85*
€ 11.587,85*
Frei Haus
ab € 12.010,68*
€ 12.121,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.969,92*
€ 13.054,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.628,37*
€ 12.647,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.580,72*
€ 12.591,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.