| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606481993090 Herst.-Nr.: C11H34V050B EAN/GTIN: 3606481993090 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 50A, Bemessungsspannung 440 ... 440V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 70kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 20 ... 50A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 30 ... 500A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 750 ... 750A, Integrierter Erdschlussschutz, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Mit Ausgelöstmelder, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, 3 Pole, 415 VAC, 50 A, Anlagenschutzschalter, C11H34V050B, Compact NSXm, Hochleistungsschalter, MCCB, Micrologic 4.1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,01* | € 47,02* | | | | | 62 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,25* | € 538,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 554,65* | € 633,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 585,73* | € 653,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,47* | € 667,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|