| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606481993144 Herst.-Nr.: C11H44V100B EAN/GTIN: 3606481993144 |
| |
|
| | |
| Bemessungsdauerstrom Iu 100A, Bemessungsspannung 440 ... 440V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 70kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 40 ... 100A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 60 ... 1000A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1500 ... 1500A, Integrierter Erdschlussschutz, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Mit Ausgelöstmelder, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, 100 A, 4 Pole, 415 VAC, Anlagenschutzschalter, C11H44V100B, Compact NSXm, Hochleistungsschalter, MCCB, Micrologic 4.1 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 62 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,96* | € 741,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 651,63* | € 747,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,01* | € 780,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 713,33* | € 797,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 758,77* | € 851,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|