Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606485193786 Herst.-Nr.: BMH0702P36A2A EAN/GTIN: 3606485193786 |
| |
|
| | |
| Ausführung Drehstrom-Synchronmotor, Bemessungsspannung 480V, Bemessungsstrom 3A, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart AC/DC, Anzahl der Phasen 3, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,7kW, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 80001/min, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) IP65, Polzahl 10, Bauform sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse sonstige, Isolationsklasse nach IEC sonstige, Belastungszyklus sonstige, Rahmengröße nach IEC 0mm, Volllasteffizienz 0%, Nenndrehmoment 2,2Nm, Anlaufstromverhältnis 0, Anlaufdrehmomentverhältnis 0, Kippmomentverhältnis 0, Lager sonstige, Spannung Anti-Kondensatheizung 0V, Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0W, Intrinsische Sicherheit (IS) ohne, Betriebstemperatur 0 ... 20°C, Kühlmethode sonstige, Ausführung Wellenende sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, AC Servo Motor, AC Servomotor, AC-Servo, AC-Servomotor, Antrieb, Asynchronmotor, BMH, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrom-Synchronmotor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 899,86* | € 979,92* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 955,80* | € 1.022,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 971,98* | € 1.037,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,04* | € 1.253,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.192,11* | € 1.262,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|