Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S3606485193953 Herst.-Nr.: BMH0702P07F2A EAN/GTIN: 3606485193953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung Drehstrom-Synchronmotor, Bemessungsspannung 480V, Bemessungsstrom 3A, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Spannungsart AC/DC, Anzahl der Phasen 3, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0,7kW, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 80001/min, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Schutzart (IP) IP54, Polzahl 10, Bauform sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse sonstige, Isolationsklasse nach IEC sonstige, Belastungszyklus sonstige, Rahmengröße nach IEC 0mm, Volllasteffizienz 0%, Nenndrehmoment 2,2Nm, Anlaufstromverhältnis 0, Anlaufdrehmomentverhältnis 0, Kippmomentverhältnis 0, Lager sonstige, Spannung Anti-Kondensatheizung 0V, Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0W, Intrinsische Sicherheit (IS) ohne, Betriebstemperatur 0 ... 20°C, Kühlmethode sonstige, Ausführung Wellenende sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, AC Servo Motor, AC Servomotor, AC-Servo, AC-Servomotor, Antrieb, Asynchronmotor, BMH, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrom-Synchronmotor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.194,30* | € 1.296,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.274,43* | € 1.351,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.295,03* | € 1.371,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.572,31* | € 1.651,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.569,54* | € 1.673,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|