| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3606489443573 Herst.-Nr.: A9XPC612 EAN/GTIN: 3606489443573 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 1, Polzahl 2, Geeignet für Anzahl Geräte 12, Teilungsmaß 9mm, Länge 272mm, Breite in Teilungseinheiten 12, Bemessungsdauerstrom Iu 80A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Isoliert, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 230V, Geeignet für Geräte mit N-Leiter, Farbe weiß, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, sammelschiene 80a, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,94* | € 7,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,95* | € 7,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,94* | € 7,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,28* | € 7,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,60* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|