Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 0.75kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340U07N4S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter, 0.75kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340U07N4S
Frequenzumrichter, 0.75kW 400V, 3 Phasig, ATV3 ATV340U07N4S
Artikel-Nr.:
     3461-S3606489497811
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV340U07N4S
EAN/GTIN:
     3606489497811
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 599Hz, Max. Ausgangsspannung 480V, Nennausgangsstrom I2N 32A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,75kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,75kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 1, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Einsatz im Industriebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für SERCOS, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Höhe 270mm, Breite 85mm, Tiefe 232,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ATV340, Altivat, Altivat Machine, Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,12*
€ 470,34*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,18*
€ 470,88*
Frei Haus
ab € 434,75*
€ 474,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,52*
€ 482,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 518,44*
€ 563,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,71*
€ 531,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
VW3A4422
ab € 83,38*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A3424
ab € 147,97*
Zubehör
Schneider Electric
VW3A4551
ab € 104,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.